Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10732 3F TRAVETTA LED 1X22W OP L1590 - 10732

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10732 3F TRAVETTA LED 1X22W OP L1590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 24.5 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2920 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128184

Artikelnummer

3FF10732

Herstellernummer

10732

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

24.5 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2920 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1590 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

190 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso. Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano in PMMA metacrilato opale, anabbagliante. Dimensioni: 190x1590 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso4,8 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 25 W. Modulo LED lineare da 22W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80