Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10848 P 202X24W LED VS IP54 196X1231 - 10848

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10848 P 202X24W LED VS IP54 196X1231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6302 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466135014

Artikelnummer

3FF10848

Herstellernummer

10848

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

56 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6302 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

111 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1231 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

196 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

82 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

P 202x24W LED VS IP54 196x1231 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 6241 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <21 (EN 12464 1). Efficienza apparecchio 111 lm/W. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Vetro stampato VS anabbagliante, temprato, non combustibile, spessore 4 mm, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 1231x196 mm, altezza 82 mm. Peso 5,93 kg. Grado di protezione IP54. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 56 W (nominale LED 49 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1 - Assil Quality. Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e ilflusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED lineare da 24W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto.