3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10879 3F ZETA DR 1X9 LED L605 - 10879

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 10 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1251 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466128559
Artikelnummer
3FF10879
Herstellernummer
10879
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
10 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1251 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
123 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK06
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
605 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
62 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
81 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.85
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


