Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF11484 3F TRAVETTA LED 2X22W DALI 2MG L1590 - 11484

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 49 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6236 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466135281

Artikelnummer

3FF11484

Herstellernummer

11484

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

49 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6236 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

125 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1590 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

190 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Distribuzione diretta simmetrica.Flusso luminoso dell'apparecchio 6103 lm.Corpo di forma piatta e squadrata in acciaio verniciato bianco con superficie antiriflesso.Ottica parabolica 2MG ad alto rendimento, in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza, con alette trasversali chiuse superiormente.Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante,prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica.Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica.Dimensioni: 1590x190 mm, altezza 60 mm (bordo 40 mm). Peso 4,55 kg.Grado di protezione IP20.Resistenza meccanica agli urti IK02 (0,2 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 49 W (nominale LED 43 W). 2 moduli LED lineari da 22W/840.Codice fotometrico 840/229.Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. LED 2X22W 6103lm 4000K.