Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF12866 P 254X10W LED LGS 596X596 - 12866

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF12866 P 254X10W LED LGS 596X596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4894 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466135571

Artikelnummer

3FF12866

Herstellernummer

12866

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4894 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

109 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

596 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano in metacrilato opale, anabbagliante, bloccato alla corniceperimetrale in alluminio verniciato bianco, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 55 mm. Peso 4,65 kg.Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK08 (5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. 40W, 4894 lm