Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21245 L 324X10W LED SP 596X596

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21245 L 324X10W LED SP 596X596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 45 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5516 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466125602

Artikelnummer

3FF21245

Herstellernummer

21245

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

45 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5516 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

596 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano in PMMA metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5,2 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 45 W. 4 moduli LED lineari da 10W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.