Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21590 L 324X10W LED EP LGS 596X596 - 21590

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF21590 L 324X10W LED EP LGS 596X596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 46 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 4292 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128788

Artikelnummer

3FF21590

Herstellernummer

21590

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

46 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4292 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

92 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

596 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Breite:

596 mm

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

580 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

580 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

80 mm

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

L 324x10W LED EP LGS 596x596. Apparecchio ad incasso con sorgenti LED con elevato grado di protezione per installazione in appoggio su controsoffitti 600x600 mm a struttura a vista. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 4253 lm. Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 9%. Distribuzione diretta simmetrica. Luminanza media <3000 cd/m² per angoli >65° radiali. UGR <19 (EN 12464 1). Efficienza apparecchio 92 lm/W. Durata utile (L90/B20): 30000 h. (tq+25°C) Durata utile (L80/B20): 50000 h. (tq+25°C) Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. Conformità alla direttiva UE 1194/2012. Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo piano microprismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Dimensioni: 596x596 mm, altezza 80 mm. Peso 5,64 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza media apparecchio 46 W (nominale LED 40 W), funzionamentoENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <10%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 15%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. 3 moduli LED lineari da 10W/840. Codice fotometrico 840/229. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 2. Installazione: Incasso in appoggio. Intaglio controsoffitto: 580x580 mm. LED 3x10W 4253lm 4000K CRI >80.