Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF23126 3F DIAGON 25W/940 DALI 596X596 - 23126

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF23126 3F DIAGON 25W/940 DALI 596X596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3485 lm

  • Schlagfestigkeit - IK06

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466141053

Artikelnummer

3FF23126

Herstellernummer

23126

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Schutzart (IP):

IP43

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3485 lm

Schlagfestigkeit:

IK06

Länge:

596 mm

Breite:

596 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

30 mm

Lichtaustritt:

direkt

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio zincato a caldo, verniciato in poliestere di colore bianco. Schermo alveolare diagonale in policarbonato bianco antiriflesso. Altezza contenuta in 30 mm. Installazione in controsoffitti con struttura a vista. Moduli LED quadrati.25W. 3457 lm. 4000K. CRI90. DALI