3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270931 L 561X12W LED 2S 221X647 - 270931

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 15 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1452 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015466126746
Artikelnummer
3FF270931
Herstellernummer
270931
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1452 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
647 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
221 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
613 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Einbaubreite:
173 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



