Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270933 L 561X24W LED 2S 221X1256 - 270933

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270933 L 561X24W LED 2S 221X1256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2906 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466126753

Artikelnummer

3FF270933

Herstellernummer

270933

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

28 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2906 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1256 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

221 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Ottica parabolica 2S in alluminio semispeculare, antiriflesso, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermo piano prismatizzato in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionato sopra le alette dell'ottica. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Dimensioni: 221x1256 mm, altezza 95 mm. Peso 5 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 28 W. Modulo LED lineare da 24W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.