3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270965 L 562X24W LED SP 221X1256

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 56 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5755 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466126845
Artikelnummer
3FF270965
Herstellernummer
270965
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
56 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5755 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1256 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
221 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Einbaulänge:
1222 mm
Höhe/Tiefe:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Einbaubreite:
173 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
95 mm
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s