Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34334 3F PETRA OP 380 22W LED SENSOR - 34334

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 25.4 W

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2841 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466127651

Artikelnummer

3FF34334

Herstellernummer

34334

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

25.4 W

Schutzart (IP):

IP64

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2841 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

380 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

380 mm

Außendurchmesser:

380 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

117 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Corpo in policarbonato satinato, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Riflettore portacablaggio in alluminio, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Schermo in metacrilato opale, stampato ad iniezione. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato trasparente, per fissaggio schermo, apertura antivandalica. Dimensioni: diametro 380 mm, altezza 115 mm. Peso 2 kg. Grado di protezione IP64, totalmente protetto alla polvere. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 675°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 25 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Sensore di presenza ad alta frequenza presente all'interno dell'apparecchio. Modulo LED circolare da 22W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 22W, 2730lm, 4000K.