3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34411 3F PETRA OP 620 50W LED SO - 34411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 53 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5955 lm
Schlagfestigkeit - IK02
Packung
1 ST
EAN
8015466135922
Artikelnummer
3FF34411
Herstellernummer
34411
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
53 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5955 lm
Schlagfestigkeit:
IK02
Länge:
620 mm
Breite:
620 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
134 mm
Lichtaustritt:
direkt