Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47615 3F EMILIO TK LED 3000/827 ELL - 47615

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47615 3F EMILIO TK LED 3000/827 ELL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 33.8 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466132730

Artikelnummer

3FF47615

Herstellernummer

47615

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

33.8 W

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3281 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

130 mm

Höhe/Tiefe:

105 mm

Geeignet für Lampenleistung:

30...30 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

230 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Unità cablata in policarbonato di colore bianco con adattatore al binario. Corpo monoblocco in pressofusione di alluminio a dissipazione passiva, di colore bianco, con asole superiori di raffreddamento perimetrali adm effetto corona luminosa di arredo. Dispositivo di blocco invisibile di orientamento del fascio luminoso. Lente in metacrilato PMMA trasparente con superficie lucida e fotoincisa differenziata. Braccio di orientamento in ottone zincato con sfera per permettere angolidi orientamento verticale da 0° a 90° ed orizzontale da 0° a 290°. Dimensioni: diametro 130 mm, lunghezza 230 mm, altezza 105 mm. Peso 0,79 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente 650°C. 30 W. 4000 K. 3281 lm. 97 lm/W