Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55072 I3F LED 762X30W AMPIO VT L1565 - 55072

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 9402 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466122229

Artikelnummer

3FF55072

Herstellernummer

55072

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9402 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK09

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1565 mm

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Breite:

235 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

Corpo in acciaio, colore bianco. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio. VT Vetro non combustibile, trasparente, temprato.