3F FILIPPI S.P.A. - 3FF55147 I3F LED 762X24W EP AMPIO VS L1265 - 55147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 57 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6783 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Beta i3F 76 Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466122281
Artikelnummer
3FF55147
Herstellernummer
55147
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
57 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6783 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK09
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1265 mm
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Breite:
235 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
105 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s



