Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56337 3F CUB LED 100W CR VS - 56337

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56337 3F CUB LED 100W CR VS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 13762 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466126579

Artikelnummer

3FF56337

Herstellernummer

56337

Hersteller

3FF

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13762 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP64

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Montageart:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Geeignet für Notlicht:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Lichtfarbe:

weiß

Mit Betriebsgerät:

ja

Spannungsart:

AC

Ballwurfsicher:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Werkstoff des Reflektors:

Glas

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Mit Schutzabdeckung:

ja

Corpo a doppio guscio in alluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere di colore bianco, apertura a cerniera. Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere alla morsettiera. Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. Scrocchi in acciaio inox. Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro stampato VS, non combustibile, spessore 4 mm, temprato, anabbagliante. Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato. Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 11 kg. Grado di protezione IP64. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Doppia Accensione. Connessione rapida. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 110 W. Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. 4 Moduli LED lineari da25W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Zhaga-compliant.