3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56340 3F CUB LED 150W CR VS - 56340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 20415 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP64
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015466126586
Artikelnummer
3FF56340
Herstellernummer
56340
Hersteller
3FF
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
20415 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP64
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Lichtfarbe:
weiß
Mit Betriebsgerät:
ja
Spannungsart:
AC
Ballwurfsicher:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Werkstoff des Reflektors:
Glas
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Leistungsfaktor:
0.95
Mit Schutzabdeckung:
ja