Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF56346 3F CUB LED 100W DALI CR SP - 56346

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 110 W

  • Schutzart (IP) - IP64

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 14098 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466129334

Artikelnummer

3FF56346

Herstellernummer

56346

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

110 W

Schutzart (IP):

IP64

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

14098 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

128 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

680 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

680 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

187 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F CUB LED 100W DALI CR SP.Flusso luminoso dell'apparecchio 14098 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia.Corpo a doppio guscio inalluminio stampato, verniciato a polvere epossipoliestere dicolore bianco, apertura a cerniera.Connessione rapida in policarbonato con pressacavo M20x1,5 per accedere allamorsettiera.Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata.Scrocchi in acciaio inox.Recuperatore totale di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale altitanio e magnesio, assenza di iridescenza.Schermo piano in metacrilato plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna,non invecchia e non ingiallisce nel tempo.Staffa di fissaggio per blindo o sospensione in acciaio zincato.Apparecchio a temperatura superficiale limitata.Dimensioni: 680x680 mm, altezza 187 mm. Peso 8,447 kg.Grado di protezione IP64.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico DALI 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I, 2 driver.Potenza dell'apparecchio 110 W.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 15%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da20°C fino a +45°C.4 moduli LED lineari da 25W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Sospensione.