Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58567 3F LINDA LED 1X12W EP LA L660 - 58567

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1918 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466122533

Artikelnummer

3FF58567

Herstellernummer

58567

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

16 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1918 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

660 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

160 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035. Guarnizione di tenuta iniettata ecologica antinvecchiamento. Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, stampato adiniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica. Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera. Scrocchi a scomparsa filo corpo, in acciaio inox, per fissaggio schermo. Dimensioni: 160x660 mm, altezza 100 mm. Peso 1,75 kg. Grado di protezione IP65. Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. Montaggio anche su superfici normalmente infiammabili. - F - Apparecchio a temperatura superficiale limitata. -D - Resistenza meccanica IK10 (20 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Certificato TUV Rheinland-LGA per ambienti alimentari.