Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660 - 58572

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58572 3F LINDA LED 2X12W L660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 29 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3732 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466122540

Artikelnummer

3FF58572

Herstellernummer

58572

Hersteller

3FF

Max. Systemleistung:

29 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3732 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

660 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

160 mm

Schutzklasse:

I

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Schermo fotoinciso. Riflettore in acciaio bianco. Scrocchi a scomparsa in acciaio inox.