Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58584 3F LINDA LED 1X24W/865 L1270 - 58584

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58584 3F LINDA LED 1X24W/865 L1270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6500...6500 K

  • Max. Systemleistung - 28 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3777 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466143910

Artikelnummer

3FF58584

Herstellernummer

58584

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

6500...6500 K

Max. Systemleistung:

28 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3777 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

160 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1270 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

100 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

24...24 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

3F Linda è diventata famosa per le sue linee soffici e prive di sporgenze, per gli scrocchi brevettati a scomparsa nel filo corpo, per il suo corpo compatto con forma ad uovo (110 millimetri al massimo nel caso di installazione con le staffe a soffitto),per la struttura interna di rinforzo ed il suo schermo elastico ed infrangibile in policarbonato. Grazie alla sua flessibilità d’utilizzo, trova applicazione in ambienti civili, in quelli commerciali e nell’industria alimentare (IFS, HACCP, BRC standard). I cablaggi elettronici efficienti che ne diminuiscono i consumi e i tempi di accensione. Grazie allo schermo Fotoinciso internamente e diffondente, 3F Linda è ancora più performante me conveniente: migliore diffusione della luce, aumento del comfort e “morbidezza” della visione. 25W. 3953 lm. 6500 K