3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58705 3F LINDA LED 1X12W ENP LA L660 - 58705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 1 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 543 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
3F Linda Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466122649
Artikelnummer
3FF58705
Herstellernummer
58705
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
543 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Schlagfestigkeit:
IK10
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
660 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
160 mm
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



