Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58906 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58906 3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138640

Artikelnummer

3FF58906

Herstellernummer

58906

Hersteller

3FF

3F LEM 2 LED 100 DALI CR CONC - Apparecchio industriale ad alto flusso luminoso ed elevata efficienza luminosa progettato con le più innovative tecnologie per ambienti con temperatura fino a 55°C. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 16319 lm. Distribuzione diretta simmetrica concentrata: la superficie illuminata ha forma ellittica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 144 lm/W. Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Dissipatore modulare passivo monoblocco in pressofusione di alluminio, sovradimensionato per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento autopulenti per effetto camino. Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente ai dissipatori e termicamente separato. Lente 3F Lens fotoincisa in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzione concentrata, fissata al modulo LED. Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - Dimensioni: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,55 kg. Grado di protezione IP65. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,97 a pieno carico, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 113 W (nominale LED 99 W). CE - IEC 60598-1 - EN 60598 1 Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -30°C fino a +55°C. Connessione rapida. Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. Umidità relativa UR: <85%. 4 moduli LED lineari Mid-Power da 50W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. Installazione: Soffitto / Sospensione / Parete.