Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0469 26 PXN (PITTOGRAMMA P3 LINDA L660) - A0469

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0469 26 PXN (PITTOGRAMMA P3 LINDA L660)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufkleber

  • Richtung - rechts

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Doppelseitig - ja

  • Erkennungsweite - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466015453

Artikelnummer

3FFA0469

Herstellernummer

A0469

Hersteller

3FF

Ausführung:

Aufkleber

Richtung:

rechts

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Doppelseitig:

ja

Erkennungsweite:

10 m

Materialstärke:

1 mm

Pittogrammi per segnaletica da applicare sugli schermi degli apparecchi per emergenza di larghezza 160 mm. Pittogramma, altezza 135 mm, lunghezza 605 mm per 18W. Pittogrammi conformi al D.Lgs. 493/96 sulla segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.