3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0660 SOSP. CON REGOLATORE PER 3F ZETA - 1 M - A0660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 1000 mm
Durchmesser - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130064
Artikelnummer
3FFA0660
Herstellernummer
A0660
Hersteller
3FF
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
1000 mm
Durchmesser:
1.5 mm
Sospensione con regolatore per 3F Zeta - 1 m, cavo in acciaio zincato di diametro 1,5 mm, portata 15 kg.


