Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0877 STAFFA DIRAMAZIONE A T 3F TRAVETTA - A0877

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0877 STAFFA DIRAMAZIONE A T 3F TRAVETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abstandhalter

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8015466091457

Artikelnummer

3FFA0877

Herstellernummer

A0877

Hersteller

3FF

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abstandhalter

Werkstoff:

Stahl

Diramazione in corrispondenza degli elementi di unione lineare in acciaio con coperchio attrezzabile, colore bianco o grigio RAL 9006. Permette il passaggio della linea di alimentazione. L'elemento d'unione lineare 190x190 può essere utilizzato anche perdiramazioni a T (richiede una staffa cod. 0875) e a X (richiede due staffe cod. 0875). Gli elementi d'unione vengono utilizzati per diramazioni a T (richiedono una staffa cod. 0877) e a X (richiedono una staffa cod. 0878). Per avere una diramazione ottimale a T o a X in corrispondenza degli elementi d'unione per controsoffitto a profili in vista 600x600, si consiglia l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 1110 mm con la diramazione 460 mm e l'abbinamento dell'elemento d'unione lineare 810 mm con ladiramazione 310 mm.