Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20140 3F LINUX L 50 LED DALI AMPIO L1778 - A20140

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20140 3F LINUX L 50 LED DALI AMPIO L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466130262

Artikelnummer

3FFA20140

Herstellernummer

A20140

Hersteller

3FF

3F Linux L 50 LED DALI AMPIO L1778 - Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S. Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 7779 lm. Distribuzione diretta simmetrica ampia. UGR <22 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 147 lm/W. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 32 mm. Peso 2,33 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 53 W (nominale LED 47 W). ENEC - CE - Assil Quality. Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente da -20°C fino a +40°C. Collegamento alla struttura con spina a 3 poli con selezione di fase (cavi H05Z-U Halogen Free di sezione 0,5 mm² HT90). Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED lineare da 50W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. INSTALLAZIONE: Soffitto / Parete / Sospensione. Struttura cablata in acciaio zincato a caldo e verniciata a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 300h e all'umidostato pari a 700h. Linea di alimentazione passante a 5 o 7 poli con cavi H07Z U Halogen Free di sezione 2,5 mm² HT90, dotata di morsettiere ad innesto rapido, irreversibili, di inizio/fine e torrette di alimentazione intermedie.