3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20336 3F LINUX D 2X22 LED L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6152 lm
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Länge - 1778 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130316
Artikelnummer
3FFA20336
Herstellernummer
A20336
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6152 lm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
1778 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
62 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Geeignet für Notlicht:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtfarbe:
weiß
Schutzklasse:
I
Lichtaustritt:
direkt
Höhe/Tiefe:
47 mm



