Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20752 3F LINUX L 40 LED DALI AS L1778 - A20752

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20752 3F LINUX L 40 LED DALI AS L1778

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466140605

Artikelnummer

3FFA20752

Herstellernummer

A20752

Hersteller

3FF

Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, con superficie esterna liscia. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 47 mm. Peso 2,63 kg. Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. 37W. 6957 lm