3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA3009 REPEATER DALI DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Erweiterungsmodul
Tiefe - 96 mm
Breite - 72 mm
Höhe - 62 mm
Packung
1 ST
EAN
8015466130712
Artikelnummer
3FFA3009
Herstellernummer
A3009
Hersteller
3FF
Ausführung:
Erweiterungsmodul
Tiefe:
96 mm
Breite:
72 mm
Höhe:
62 mm
Ripetitore di segnale per espansione dei sistemi DALI (64 driver - 300 metri di linea), dimensioni 96x72x62 mm, installazione su guida DIN.


