3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5057 KIT LED I3F 75,A3F 90-92 L1265 2X18W +PC - A5057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 40 W
Schutzart (IP) - IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5952 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466126906
Artikelnummer
3FFA5057
Herstellernummer
A5057
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
40 W
Schutzart (IP):
IP65
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5952 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
131 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1265 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Breite:
235 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
135 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s



