Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5311 KIT LED BETA 430 - L1551- 3X65W AMPIO - A5311

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5311 KIT LED BETA 430 - L1551- 3X65W AMPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 200 W

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 27804 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466138107

Artikelnummer

3FFA5311

Herstellernummer

A5311

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

200 W

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

27804 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

132 lm/W

Gehäusefarbe:

grau

Schlagfestigkeit:

IK10

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1551 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

430 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

159 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Elemento portacablaggio in acciaio preverniciato di colore bianco. Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una protezione totale dei moduli LED). Dimensioni: 1551x430 mm, altezza 159 mm. Peso 6,98 kg. Resistenza al filo incandescente 850°C. 3x65W. 27804 lm