3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10735 3F TRAVETTA LED 2X22W OP L1590 - 10735

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 49 W
Schutzart (IP) - IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5683 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8015466128191
Artikelnummer
3FF10735
Herstellernummer
10735
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
49 W
Schutzart (IP):
IP40
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5683 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1590 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
190 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
60 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


