Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10871 3F ZETA D 1X18 LED L1194 - 10871

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2494 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128481

Artikelnummer

3FF10871

Herstellernummer

10871

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

20 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2494 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

123 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1194 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

62 mm

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

81 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

3F Zeta D 1x18 LED L1194 - Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 2458 lm. Distribuzione diffusa simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficacia luminosa 123 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (tq+25°C). Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+25°C). Durata utile (L75/B10): 80000 h. (tq+25°C). Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0 illimitato, norma IEC 62471, IEC/TR 62778. Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. Conformità alla direttiva UE 1194/2012. Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, con superficie esterna liscia. Testate di chiusura in policarbonato bianco. Coppia di staffe scorrevoli in acciaio inox con viti di blocco scorrimento. Dimensioni: 1489x62 mm, altezza 81 mm. Peso 3,31 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule). Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. Potenza dell'apparecchio 20 W (nominale LED 18 W). ENEC - CE - Assil Quality.Flicker: <4%. Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2 22. In DC la potenza e il flusso di default sono pari al 100%, in AC restano al 100%. Temperatura ambiente +25°C. Umidità relativa UR: <85%. Modulo LED lineari da 18W/840. Codice fotometrico 840/339. Indice di resa cromatica CRI >80. Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. INSTALLAZIONE: Soffitto / Sospensione / Parete. LED 18W 2458lm 4000K CRI >80.