Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10893 3F ZETA L 30 LED L1194 - 10893

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF10893 3F ZETA L 30 LED L1194

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 33 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5498 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466128627

Artikelnummer

3FF10893

Herstellernummer

10893

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

33 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5498 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

143 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK06

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1194 mm

Breite:

62 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

67 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

3F Zeta L 30 LED L1194. Apparecchio LED per impianti ad elevata efficienza energetica. Corpo in acciaio zincato a caldo e verniciato a base di poliestere in colore bianco, ottenute tramite rolling process. Resistenza alla nebbia salina pari a 500h e all'umidostato pari a 700h. Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Testate di chiusura in policarbonato bianco. Coppia di staffe scorrevoli in acciaio inox con viti di blocco scorrimento. Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana. Dimensioni: 62x1194 mm, altezza 67 mm. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico 230V 50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 34 W. Moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore nominale CCT 4000 K, indice di resa cromatica CRI >80. Flusso luminoso dell'apparecchio 4852 lm. Distribuzione diretta simmetrica.. Efficienza apparecchio 143 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L85/B10): 50000 h. (Tp 60°C). Durata utile (L75/B10): 80000 h. (Tp 60°C). LED 1x30W 4852lm 4000K.