Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF11533 3F TRAVETTA LED 2X22W LGS L1590 - 11533

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF11533 3F TRAVETTA LED 2X22W LGS L1590

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 49 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5865 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466139869

Artikelnummer

3FF11533

Herstellernummer

11533

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

49 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

5865 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

119 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1590 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

190 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

60 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Lampenleistung:

22...22 W

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Leistungsfaktor:

0.95

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Recuperatore di flusso in alluminio semilucido. Schermo piano microprismatizzato LGS in metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante. Filtro in policarbonato opale anabbagliante per uniformità luminosa. Dimensioni: 1590x190 mm, altezza 60 mm. Peso 4,55 kg. Grado di protezione IP40. 2x22W. 5843 lm. 4000 K