3F FILIPPI S.P.A. - 3FF12675 P 201X30W LED 2US 156X1531 - 12675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 35 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3529 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8015466117096
Artikelnummer
3FF12675
Herstellernummer
12675
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
35 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3529 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
106.56 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
1531 mm
Breite:
156 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
82 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



