Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF12689 P 202X30W LED 2US 270X1531 - 12689

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6922 lm

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466117133

Artikelnummer

3FF12689

Herstellernummer

12689

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6922 lm

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK02

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1531 mm

Breite:

270 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

82 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Ottica parabolica 2US in alluminio semilucido, antispecchio lampada, con alette trasversali chiuse superiormente. Schermi piani prismatizzati in metacrilato trasparente, plurilenticolare, anabbagliante, prismatizzazione esterna, posizionati sopra le alette dell'ottica. Pellicola protettiva alla polvere e alle impronte, adesiva, applicata all'ottica. Dimensioni: 270x1531 mm, altezza 82 mm. Peso 6,7 kg. Grado di protezione IP20. Resistenza al filo incandescente650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 2x30W, 5759lm, 4000K.