Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF1961 MIRA PAR LED DE 4X12W L675 - 1961

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF1961 MIRA PAR LED DE 4X12W L675

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 56 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6321 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466125015

Artikelnummer

3FF1961

Herstellernummer

1961

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

56 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6321 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

675 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

230 mm

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

80 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Corpo in acciaio verniciato di colore bianco con asolatura reticolare per emissione luminosa diretta elevata. Film di schermatura in policarbonato opale sulla zona reticolare inferiore. Recuperatore di flusso asimmetrico ad alto rendimento in alluminio aspecchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio. Schermo superiore acrilico opale. Dimensioni: 230x675 mm, altezza 80 mm. Peso 3,6 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza al filo incandescente 850°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 56 W. 4 moduli LED lineari da 12W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.