3F FILIPPI S.P.A. - 3FF23033 3F DIAGON 15W/840 EP 596X596 - 23033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 18 W
Schutzart (IP) - IP43
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2694 lm
Schlagfestigkeit - IK06
Packung
1 ST
EAN
8015466140964
Artikelnummer
3FF23033
Herstellernummer
23033
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
18 W
Schutzart (IP):
IP43
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2694 lm
Schlagfestigkeit:
IK06
Länge:
596 mm
Breite:
596 mm
Schutzklasse:
I
Höhe/Tiefe:
30 mm
Lichtaustritt:
direkt
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s


