3F FILIPPI S.P.A. - 3FF260092 L 353X14W LED SP 54V 596X596 - 260092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 47 W
Schutzart (IP) - IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 6160 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
L 350 Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466123004
Artikelnummer
3FF260092
Herstellernummer
260092
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
47 W
Schutzart (IP):
IP54
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6160 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK08
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
596 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
596 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
572 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Einbaubreite:
572 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



