Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF270967 L 562X30W LED SP 221X1556 - 270967

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 70 W

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 7202 lm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466126852

Artikelnummer

3FF270967

Herstellernummer

270967

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

70 W

Schutzart (IP):

IP54

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

7202 lm

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK08

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1556 mm

Breite:

221 mm

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Einbaulänge:

1522 mm

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Einbaubreite:

173 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

95 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 6746 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <22 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 99 lm/W. Durata utile (L90/B10): 30.000 h. (Tj 60°C). Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 60°C). Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471. Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Schermo piano in PMMA metacrilato trasparente, plurilenticolare esternamente, anabbagliante, bloccato alla cornice perimetrale in alluminio verniciato bianco, guarnizione di tenuta, apertura a cerniera. Dimensioni: 221x1556 mm, altezza 95 mm. Peso 6,6 kg. Grado di protezione IP54 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata. Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, classe I. Potenza dell'apparecchio 68 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. 2 moduli LED lineari da 30W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. LED 2x30W 6746lm 4000K.