3F FILIPPI S.P.A. - 3FF28826 L 323X10W LED 2S 596X596 - 28826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 34 W
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3997 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
L 320 Led
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466121468
Artikelnummer
3FF28826
Herstellernummer
28826
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
34 W
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3997 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
596 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Breite:
596 mm
Ausführung des Rasters:
hochglänzend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Einbaulänge:
572 mm
Höhe/Tiefe:
80 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Einbaubreite:
572 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
3
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s



