Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF30409 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR - 30409

KopierenKopieren
3F FILIPPI S.P.A. - 3FF30409 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 19 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466142517

Artikelnummer

3FF30409

Herstellernummer

30409

Hersteller

3FF

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

19 W

Schutzart (IP):

IP44

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2430 lm

Spannungsart:

AC

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Geeignet für Seilsystem:

nein

Außendurchmesser:

166 mm

Höhe/Tiefe:

107 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

166 mm

Ohne Dimmfunktion:

ja

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

166 mm

Leistungsfaktor:

0.9

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Dissipatore passivo di calore in pressofusione di alluminio, sovradimensionato, per una ottimale gestione termica del modulo LED. Parabola ad anelli graduati/concentrici in policarbonato bianco. Lente esterna trasparente con superficiedifferenziata lucida e satinata con sistema di raffreddamento e antinsetto in metacrilato. Ottica interna metallizzata speculare per ottimizzare il controllo del flusso luminoso in policarbonato nelle versioni Spot, UGR e Ellittica. Fissaggio a molla in acciaio inox.18W. 2427 lm. CRI80. 4000 K. UGR