3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34330 3F PETRA OP 380 22W LED - 34330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 25.4 W
Schutzart (IP) - IP64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2841 lm
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
Produktserien
3F Petra 300 - 380
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8015466121512
Artikelnummer
3FF34330
Herstellernummer
34330
Hersteller
3FF
Max. Systemleistung:
25.4 W
Schutzart (IP):
IP64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2841 lm
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
380 mm
Außendurchmesser:
380 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
117 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja