3F FILIPPI S.P.A. - 3FF34332 3F PETRA OP 380 22W LED EP - 34332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 26.4 W
Schutzart (IP) - IP64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2841 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8015466135908
Artikelnummer
3FF34332
Herstellernummer
34332
Hersteller
3FF
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
26.4 W
Schutzart (IP):
IP64
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2841 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
108 lm/W
Schlagfestigkeit:
IK02
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
380 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Breite:
380 mm
Ausstrahlungswinkel:
freistrahlend/diffus
Außendurchmesser:
380 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
117 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leistungsfaktor:
0.9
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


