Startseite

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36579 LUCEQUADRO LED 3000 EP VS - 36579

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015466127255

Artikelnummer

3FF36579

Herstellernummer

36579

Hersteller

3FF

ILLUMINOTECNICHE:Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 2894 lm.Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 14,3%.Distribuzione diretta simmetrica.Corpo in acciaio verniciato di colore bianco.Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per unaottimale gestione termica del modulo LED.Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio emagnesio, assenza di iridescenza.Vetro temprato stampato, non combustibile, anabbagliante, spessore 4 mm.Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio.Staffe di fissaggio in acciaio zincato.Cuffie in policarbonato copri asole.Dimensioni: 235x235 mm, altezza 116 mm. Peso 4,06 kg.Grado di protezione IP44 per la parte in vista, IP20 per la parte incassata.Resistenza meccanica agli urti IK08 (6,5 joule).Resistenza al filo incandescente 960°C.Unità di cablaggio separata.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,SELV, classe I.Potenza dell'apparecchio 27,2 W.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598222. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente +25°C.Modulo LED compatto da 3000/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K