3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36581 LUCEQUADRO LED 2000 VOP - 36581

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8015466127262
Artikelnummer
3FF36581
Herstellernummer
36581
Hersteller
3FF
Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per un ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 3,5 kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Potenza dell'apparecchio 19 W. CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. Assil Quality. Modulo LED compatto da 18W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80. Zhaga-compliant. ACCESSORI: A0189 - Coppia staffe di rinforzo per controsoffitti in fibra minerale, metallici e cartongesso, altezza 20 mm. LED 18W, 1133lm, 4000K.



