3F FILIPPI S.P.A. - 3FF36584 LUCEQUADRO LED 3000 VOP - 36584

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015466127286
Artikelnummer
3FF36584
Herstellernummer
36584
Hersteller
3FF
Rendimento luminoso 100%. Flusso luminoso dell'apparecchio 1578 lm. Distribuzione diretta simmetrica. UGR <24 (EN 12464-1). Efficienza apparecchio 58 lm/W. Durata utile (L85/B10): 50.000 h. (Tj 65°C). Corpo in acciaio verniciato di colore bianco. Dissipatore passivo di calore in alluminio anodizzato, sovradimensionato, per un ottimale gestione termica del modulo LED. Recuperatore di flusso in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Vetro opale smaltato, temprato, spessore 4 mm. Fissaggio vetro a incastro nelle sedi laterali in alluminio a specchio. Staffe di fissaggio in acciaio zincato. Cuffie in policarbonato copri asole. Dimensioni: 235x235 mm, altezza 120 mm. Peso 3,5 kg. Grado di protezione IP44 parte in vista. Resistenza meccanica 6,5 joule. Resistenza al filo incandescente 960°C. Unità di cablaggio separata. Cablaggio elettronico, 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I. Modulo LED compatto da 26W/840, temperatura di colore 4000 K. Resa cromatica Ra >80.



